055F 3AAハズロ ヘッドランプ 055シリーズ ストリームライト 55341389

055F 3AAハズロ ヘッドランプ 055シリーズ ストリームライト 55341389
055F 3AAハズロ ヘッドランプ 055シリーズ ストリームライト 55341389
055F 3AAハズロ ヘッドランプ 055シリーズ ストリームライト 55341389

3AAハズロ ヘッドランプ 055シリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード55341389品番055F
参考基準価格(税別)¥16,800販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

付属の板ゴムストラップでヘルメットにも安定装着「ハズロ」はその名が示す通り「Hazardous Location(危険区域)」用に開発されたヘッドランプ。国際規格IECの本質安全防爆構造「ia」で「Ga」の厳しい技術要件をクリアすることにより、耐圧防爆形のライトではカバーできなかった危険環境においても幅広く運用できます。

仕様●Lumen:120●CDP:6800●点灯時間:11・最大点灯時間:11●全長(mm):78●ヘッド外径(mm):48●重量(g):202●使用光源:スーパーLED1灯●使用電池:単3形アルカリ乾電池3本●本体素材:耐衝撃性ABS樹脂●色:レッド●付属品:アルカリ乾電池(テスト用)、標準ヘッドストラップ、ヘルメットストラップ●防水性能:IPX4●防爆性能:IEC●防爆の記号:II 1G Ex ia IIC T3 Ga; IECEx FTZU 18.0011Xアズワン品番65-3965-82
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライト 診察器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする