曜日別特売

イオナイジング・オーバーヘッドブロワー FPDシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●タイプ:4ファン●イオン発生方式:交流高電圧印加式●入力:0.5/0.3A、AC 120/220 VAC,50/60Hz兼用(100Vで使用可)●消費電力:60VA/66VA●使用環境:0~50℃、10~85%RH(但し、結露のないこと)●推奨設置距離:頭上30~60cm●イオンバランス制御:本質自動イオンバランス回路(U.S.PAT.)●イオンバランス範囲:±15V●風量:8.5~17.0m3/min●騒音(距離600mの位置で風速最大時):69dB-A●風速(風量)調整:無段階調整(本体正面の調整ノブによる)●インジケータ:イオナイゼーションランプ●エミッタクリーナー:手動式ナイロンブラシ●エアーフィルター:ラフフィルター(オプション)●放電針材質:ステンレス●ケーシング材質:スチール●重量:約7.3kg注文コード55341705品番FPD-4F
参考基準価格(税別)¥323,000販売価格(税込)¥351,780
販売価格(税別)
319,800
仕様●タイプ:4ファン●イオン発生方式:交流高電圧印加式●入力:0.5/0.3A、AC 120/220 VAC,50/60Hz兼用(100Vで使用可)●消費電力:60VA/66VA●使用環境:0~50℃、10~85%RH(但し、結露のないこと)●推奨設置距離:頭上30~60cm●イオンバランス制御:本質自動イオンバランス回路(U.S.PAT.)●イオンバランス範囲:±15V●風量:8.5~17.0m3/min●騒音(距離600mの位置で風速最大時):69dB-A●風速(風量)調整:無段階調整(本体正面の調整ノブによる)●インジケータ:イオナイゼーションランプ●エミッタクリーナー:手動式ナイロンブラシ●エアーフィルター:ラフフィルター(オプション)●放電針材質:ステンレス●ケーシング材質:スチール●重量:約7.3kgアズワン品番65-3966-19
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除電器(静電気除去装置)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする