伊藤忠リーテイルリンク
レジ袋薄手 バイオマス由来10% 乳白 200枚×10袋
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1ケース(10袋×200枚)
仕様
●カラー:乳白●サイズ:530×300×140mm 厚さ:0.016mm●材質:ポリエチレン(HDPE)(バイオマスポリエチレン配合)●持ち手の長さ:140mm●バイオマス認証●吊るし穴あり、エンボス加工なし
注文コード
55341766
品番
-
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●カラー:乳白●サイズ:530×300×140mm 厚さ:0.016mm●材質:ポリエチレン(HDPE)(バイオマスポリエチレン配合)●持ち手の長さ:140mm●バイオマス認証●吊るし穴あり、エンボス加工なし
アズワン品番
65-3966-26