- チャック袋マット印刷付 0.08mm 伊藤忠リーテイルリンク 55341809

チャック袋マット印刷付 0.08mm

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1ケース(30袋×100枚)
内容量1ケース(30袋×100枚)注文コード55341809品番-
参考基準価格(税別)¥20,100販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
仕様●カラー:透明●サイズ:A6(120×170mm) 厚さ:0.08mm●材質:LDPE●袋入り(吊しひもなし)●書き込み可アズワン品番65-3966-27
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする