伊藤忠リーテイルリンク
OPP袋ふた付 バイオマス由来度10%
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1ケース(100袋×100枚)
注文コード
55342107
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥31,500
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●厚さ:0.03mm●寸法:120×230+40mm●カラー:透明●サイズ:長形3号封筒用●材質:バイオマスOPP●レジ袋有料化対象外
アズワン品番
65-3967-09