曜日別特売
- OPP袋ふた付 バイオマス由来度10% 伊藤忠リーテイルリンク 55342134

OPP袋ふた付 バイオマス由来度10%

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1ケース(50袋×100枚)注文コード55342134品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥19,500
仕様●厚さ:0.03mm●寸法:160×220+40mm●カラー:透明●サイズ:A5●材質:バイオマスOPP●レジ袋有料化対象外アズワン品番65-3967-07
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする