- 伸縮包帯 伊藤忠リーテイルリンク 55342159

- 伸縮包帯 伊藤忠リーテイルリンク 55342159
- 伸縮包帯 伊藤忠リーテイルリンク 55342159

伸縮包帯

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1ケース(18箱×10巻)
内容量1ケース(18箱×10巻)注文コード55342159品番-
参考基準価格(税別)¥16,900販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
仕様●カラー:ホワイト●寸法:幅10cm×伸長9m●材質:ポリエステル100%アズワン品番65-3967-28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包帯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする