廣杉計器
衝撃吸収ナイロン ワッシャー
(1件のレビュー)
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
寸法d(Φmm)
3.2
3.2
3.2
2.8
4.3
1.7
2.2
2.7
3.5
4.2
4.5
4.6
5.3
5.2
5.6
6.3
6.5
6.2
8.1
8.0
8.5
8.2
8.3
10.0
10.2
10.5
12.5
12.1
13.0
17.0
16.5
18.2
18.5
20.0
22.0
25.3
寸法D(Φmm)
8.0
8.0
8.0
6.0
7.0
6.5
9.0
10.0
4.0
4.3
5.0
5.5
7.5
11.0
12.0
13.0
14.0
15.0
16.0
18.0
17.0
22.0
24.0
20.0
21.0
25.0
26.0
30.0
28.0
32.0
寸法t(mm)
1.0
0.5
0.8
1.0
全189種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
55342404
品番
NQW-0308-10
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
材質
衝撃吸収ナイロン
色
白色不透明
寸法t(mm)
1.0
寸法D(Φmm)
8.0
寸法d(Φmm)
3.2
熱変形温度(℃)
1.82MPa…57
RoHS指令(10物質対応)
対応