曜日別特売
NQW-0310-10 衝撃吸収ナイロン ワッシャー 廣杉計器 55342465

 

NQW-0310-10 衝撃吸収ナイロン ワッシャー 廣杉計器 55342465
NQW-0310-10 衝撃吸収ナイロン ワッシャー 廣杉計器 55342465
NQW-0310-10 衝撃吸収ナイロン ワッシャー 廣杉計器 55342465
NQW-0310-10 衝撃吸収ナイロン ワッシャー 廣杉計器 55342465
NQW-0310-10 衝撃吸収ナイロン ワッシャー 廣杉計器 55342465

衝撃吸収ナイロン ワッシャー

(1件のレビュー)
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
寸法d(Φmm)3.2
3.2
4.3
5.3
6.3
1.7
2.2
2.8
2.7
3.5
4.2
4.5
4.6
5.2
5.6
6.5
6.2
8.1
8.0
8.5
8.2
8.3
10.0
10.2
10.5
12.5
12.1
13.0
17.0
16.5
18.2
18.5
20.0
22.0
25.3
寸法D(Φmm)10.0
10.0
6.0
7.0
8.0
6.5
9.0
4.0
4.3
5.0
5.5
7.5
11.0
12.0
13.0
14.0
15.0
16.0
18.0
17.0
22.0
24.0
20.0
21.0
25.0
26.0
30.0
28.0
32.0
寸法t(mm)1.0
内容量1袋(50個)注文コード55342465品番NQW-0310-10
販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799
材質衝撃吸収ナイロン白色不透明寸法t(mm)1.0寸法D(Φmm)10.0寸法d(Φmm)3.2熱変形温度(℃)1.82MPa…57RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55343314
2021-05-06
用途: 機械のメンテナンス時

細かなバリエーションがあるのでとても重宝しています!

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4912:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする