クリロン化成
彊美人70 XSシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1箱(10袋×100枚)
1箱(10袋×100枚)
1箱(8袋×100枚)
1箱(30袋×100枚)
1箱(20袋×100枚)
アズワン品番
65-3971-08
65-3971-08
65-3971-08
65-3970-90
65-3970-91
65-3970-92
65-3970-95
65-3970-96
65-3970-98
65-3971-01
65-3971-03
65-3971-06
65-3971-07
65-3971-11
65-3971-13
65-3971-14
65-3971-16
65-3970-86
65-3970-94
65-3971-04
65-3971-12
65-3970-62
65-3970-79
65-3970-80
65-3970-81
65-3970-82
65-3970-83
65-3970-84
65-3970-88
65-3971-17
65-3971-18
65-3971-22
65-3971-24
65-3971-27
65-3970-16
65-3970-24
65-3970-33
65-3970-41
65-3970-50
65-3970-58
65-3970-59
65-3970-60
65-3970-69
65-3970-14
65-3970-17
65-3970-19
65-3970-21
65-3970-25
65-3970-26
65-3970-27
65-3970-30
65-3970-31
65-3970-34
65-3970-35
65-3970-38
65-3970-39
65-3970-40
65-3970-42
65-3970-46
65-3970-47
65-3970-48
65-3970-49
65-3970-52
65-3970-55
65-3970-63
65-3970-64
65-3970-67
65-3970-68
65-3970-71
65-3970-72
65-3970-74
65-3970-75
65-3970-76
全75種類を一覧で見る
内容量
1箱(10袋×100枚)
注文コード
55342536
品番
XS-2633
参考基準価格(税別)
¥22,200
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
仕様
●幅×長さ(mm):70μm×260mm×330mm●入数:1袋(100枚入)●材質:外側/ナイロン、内側/PE●厚み:0.07mm●耐熱温度:-40~100℃(30分ボイル可)●食品衛生法適合品
アズワン品番
65-3971-08