曜日別特売
XS-1318 彊美人70 XSシリーズ クリロン化成 55342834

彊美人70 XSシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(30袋×100枚)
アズワン品番65-3970-27
65-3970-27
65-3970-16
65-3970-24
65-3970-41
65-3970-14
65-3970-17
65-3970-19
65-3970-21
65-3970-30
65-3970-31
65-3970-35
65-3970-38
65-3970-39
65-3970-42
65-3970-90
65-3970-91
65-3970-92
65-3970-95
65-3970-96
65-3970-98
65-3971-01
65-3971-03
65-3971-06
65-3971-07
65-3971-08
65-3971-11
65-3971-13
65-3971-14
65-3971-16
65-3971-17
65-3971-18
65-3971-22
65-3971-24
65-3971-27
65-3970-33
65-3970-50
65-3970-58
65-3970-59
65-3970-60
65-3970-69
65-3970-86
65-3970-94
65-3971-04
65-3971-12
65-3970-25
65-3970-26
65-3970-34
65-3970-40
65-3970-46
65-3970-47
65-3970-48
65-3970-49
65-3970-52
65-3970-55
65-3970-62
65-3970-63
65-3970-64
65-3970-67
65-3970-68
65-3970-71
65-3970-72
65-3970-74
65-3970-75
65-3970-76
65-3970-79
65-3970-80
65-3970-81
65-3970-82
65-3970-83
65-3970-84
65-3970-88
内容量1箱(30袋×100枚)注文コード55342834品番XS-1318
参考基準価格(税別)¥19,900販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
仕様●幅×長さ(mm):70μm×130mm×180mm●入数:1袋(100枚入)●材質:外側/ナイロン、内側/PE●厚み:0.07mm●耐熱温度:-40~100℃(30分ボイル可)●食品衛生法適合品アズワン品番65-3970-27
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包装機械・シーラー・ラッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする