曜日別特売
XT-2550 彊美人90 XTシリーズ クリロン化成 55343620

彊美人90 XTシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(8袋×100枚)
アズワン品番65-3971-82
内容量1箱(8袋×100枚)注文コード55343620品番XT-2550
参考基準価格(税別)¥35,800販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980
仕様●幅×長さ(mm):90μm×250mm×500mm●入数:1袋(100枚入)●材質:外側/ナイロン、内側/PE●厚み:0.09mm●耐熱温度:-40~100℃(30分ボイル可)●食品衛生法適合品アズワン品番65-3971-82
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包装機械・シーラー・ラッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする