クリロン化成
シグマチューブ60 GTシリーズ
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1箱(10袋×100枚)
仕様
●幅×長さ(mm):60μm×220mm×330mm●入数:1袋(100枚入)●材質:外側/ナイロン、内側/PE●厚み:0.06mm●耐熱温度:-40~100℃(30分ボイル可)●食品衛生法適合品
注文コード
55343735
品番
GT-2233
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
83
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●幅×長さ(mm):60μm×220mm×330mm●入数:1袋(100枚入)●材質:外側/ナイロン、内側/PE●厚み:0.06mm●耐熱温度:-40~100℃(30分ボイル可)●食品衛生法適合品
アズワン品番
65-3972-78