曜日別特売
NQS-2655-08 衝撃吸収ナイロン セットワッシャー 廣杉計器 55343899

 

NQS-2655-08 衝撃吸収ナイロン セットワッシャー 廣杉計器 55343899
NQS-2655-08 衝撃吸収ナイロン セットワッシャー 廣杉計器 55343899
NQS-2655-08 衝撃吸収ナイロン セットワッシャー 廣杉計器 55343899
NQS-2655-08 衝撃吸収ナイロン セットワッシャー 廣杉計器 55343899
NQS-2655-08 衝撃吸収ナイロン セットワッシャー 廣杉計器 55343899
NQS-2655-08 衝撃吸収ナイロン セットワッシャー 廣杉計器 55343899

衝撃吸収ナイロン セットワッシャー

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
寸法d(Φmm)2.3
寸法D(Φmm)5.5
内容量1袋(50個)注文コード55343899品番NQS-2655-08
販売価格(税込)¥802
販売価格(税別)
729
材質衝撃吸収ナイロン白色不透明呼び径M2.6寸法t(mm)0.8寸法D(Φmm)5.5寸法d(Φmm)2.3熱変形温度(℃)1.82MPa…57RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4814:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする