クリロン化成
シグマチューブ60 GTシリーズ
(1件のレビュー)
取扱停止中
内容量
1箱(20袋×100枚)
1箱(10袋×100枚)
1箱(8袋×100枚)
1箱(30袋×100枚)
1箱(20袋×100枚)
アズワン品番
65-3972-37
65-3972-37
65-3972-37
65-3972-35
65-3972-38
65-3972-39
65-3972-40
65-3972-41
65-3972-46
65-3972-48
65-3972-49
65-3972-50
65-3972-54
65-3972-55
65-3972-58
65-3972-61
65-3972-62
65-3972-63
65-3972-64
65-3972-43
65-3972-52
65-3972-60
65-3972-74
65-3972-75
65-3972-76
65-3972-78
65-3972-80
65-3972-81
65-3972-82
65-3972-86
65-3972-87
65-3972-88
65-3972-89
65-3972-90
65-3972-91
65-3972-93
65-3972-96
65-3972-97
65-3972-98
65-3972-99
65-3973-05
65-3973-09
65-3973-10
65-3973-11
65-3971-94
65-3971-97
65-3971-98
65-3971-99
65-3972-05
65-3972-06
65-3972-07
65-3972-10
65-3972-11
65-3972-13
65-3972-17
65-3972-18
65-3972-21
65-3972-22
65-3972-24
65-3972-25
65-3972-28
65-3972-30
65-3972-32
65-3972-71
65-3972-72
65-3972-73
65-3972-12
65-3972-20
65-3972-29
65-3972-69
65-3972-84
65-3973-01
65-3973-07
全83種類を一覧で見る
内容量
1箱(20袋×100枚)
注文コード
55344216
品番
GT-1533
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥19,800
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
仕様
●幅×長さ(mm):60μm×150mm×330mm●入数:1袋(100枚入)●材質:外側/ナイロン、内側/PE●厚み:0.06mm●耐熱温度:-40~100℃(30分ボイル可)●食品衛生法適合品
アズワン品番
65-3972-37