曜日別特売
GT-1735 シグマチューブ60 GTシリーズ クリロン化成 55344286

シグマチューブ60 GTシリーズ

(1件のレビュー)
取扱停止中
内容量1箱(20袋×100枚)
アズワン品番65-3972-49
65-3972-49
65-3972-35
65-3972-37
65-3972-38
65-3972-39
65-3972-40
65-3972-41
65-3972-46
65-3972-48
65-3972-50
65-3972-54
65-3972-55
65-3972-58
65-3972-61
65-3972-62
65-3972-63
65-3972-64
65-3972-43
65-3972-52
65-3972-60
65-3972-74
65-3972-75
65-3972-76
65-3972-78
65-3972-80
65-3972-81
65-3972-82
65-3972-86
65-3972-87
65-3972-88
65-3972-89
65-3972-90
65-3972-91
65-3972-93
65-3972-96
65-3972-97
65-3972-98
65-3972-99
65-3973-05
65-3973-09
65-3973-10
65-3973-11
65-3971-94
65-3971-97
65-3971-98
65-3971-99
65-3972-05
65-3972-06
65-3972-07
65-3972-10
65-3972-11
65-3972-13
65-3972-17
65-3972-18
65-3972-21
65-3972-22
65-3972-24
65-3972-25
65-3972-28
65-3972-30
65-3972-32
65-3972-71
65-3972-72
65-3972-73
65-3972-12
65-3972-20
65-3972-29
65-3972-69
65-3972-84
65-3973-01
65-3973-07
内容量1箱(20袋×100枚)注文コード55344286品番GT-1735
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥23,500販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
仕様●幅×長さ(mm):60μm×170mm×350mm●入数:1袋(100枚入)●材質:外側/ナイロン、内側/PE●厚み:0.06mm●耐熱温度:-40~100℃(30分ボイル可)●食品衛生法適合品アズワン品番65-3972-49
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-31
用途: 食品の熱処理に使用している。
製造業

100度の熱処理に使用しているが耐熱性と密閉性が良く大変満足している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包装機械・シーラー・ラッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする