曜日別特売
GH-1020 シグマチューブ70 GHシリーズ クリロン化成 55344530

シグマチューブ70 GHシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(30袋×100枚)
アズワン品番65-3973-12
内容量1箱(30袋×100枚)注文コード55344530品番GH-1020
参考基準価格(税別)¥16,400販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
仕様●幅×長さ(mm):70μm×100mm×200mm●入数:1袋(100枚入)●材質:外側/ナイロン、内側/PE●厚み:0.07mm●耐熱温度:-40~100℃(30分ボイル可)●食品衛生法適合品アズワン品番65-3973-12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包装機械・シーラー・ラッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする