曜日別特売
24073293 スモールディスペンスカセット(0.5~50μL)プラスチック製 チューブ長 Thermo Fisher Scientific 55346998

スモールディスペンスカセット(0.5~50μL)プラスチック製 チューブ長

商品レビューを投稿する
63日以内出荷返品不可63日以内出荷とは
内容量1セット
アズワン品番65-3976-55
内容量1セット注文コード55346998品番24073293
参考基準価格(税別)¥204,360販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800
仕様●ボディーカラー:ブルー●対応機種:Multidrop Combi、Multidrop Micro●素材:シリコン/ポリプロピレン●チップ径:0.22mm●分注量対応:0.5~50μL/ウェル●デットボリューム:1mL以下●オートクレーブ許容回数:約10回●主な分注用途:緩衝液、培地、タンパク質溶液、PCRMixなど●最大使用回数:約1,000枚(384ウェルプレートに5μL分注)●使用時●対応プレート:96、384、1,536ウェルプレート(6、12、24、48プレート オプション)●分注量:0.5~50μL/ウェル、0.5μL刻み●分注精度●▼精密度(CV%):0.5μL:CV≦10%、2μL:CV≦5%、10μL:CV≦3%、>10μL:CV≦3%●▼正確度:2μL:±10%(標準値)、10μL:±5%(標準値)、>10μL:±5%(標準値)●分注速度●▼384ウェルプレート:5秒(1μL)、8秒(5μL)、12秒(10μL)●▼1,536ウェルプレート:14秒(1μL)、26秒(5μL)●デッドボリューム:1mL以下●本体重量:9.1kg●外寸(W×D×H):355×330×220mm●電源:100~240Vac、50/60Hz●消費電力:最大100VA●インターフェース:RS-232C、USB●ロボット接続:可能アズワン品番65-3976-55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする