曜日別特売
EDP-3.00X2.52 歯車測定用ピンゲージ EDPシリーズ アイゼン 55347384

歯車測定用ピンゲージ EDPシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1本仕様●内歯車用ピン(mm):3.00X2.52mm●許容差:±1.5μm●真円度・直径不同:1.3μm●長さ(mm):40/50●硬さHRC:58以上注文コード55347384品番EDP-3.00X2.52
参考基準価格(税別)¥9,180販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798
仕様●内歯車用ピン(mm):3.00X2.52mm●許容差:±1.5μm●真円度・直径不同:1.3μm●長さ(mm):40/50●硬さHRC:58以上アズワン品番65-4005-50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピンゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする