アイゼン
超硬ピンゲージバラ EG1シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1本
仕様
●呼び寸法:1.92mm●長さ(mm):50.00●許容差:±1μm●真円度:0.8μm●直径不同:0.8μm
注文コード
55348486
品番
EG1.92
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
100
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●呼び寸法:1.92mm●長さ(mm):50.00●許容差:±1μm●真円度:0.8μm●直径不同:0.8μm
アズワン品番
65-4007-41