曜日別特売
EG1.23 超硬ピンゲージバラ EG1シリーズ アイゼン 55348784

超硬ピンゲージバラ EG1シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1本仕様●呼び寸法:1.23mm●長さ(mm):50.00●許容差:±1μm●真円度:0.8μm●直径不同:0.8μm注文コード55348784品番EG1.23
参考基準価格(税別)¥5,800販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598
仕様●呼び寸法:1.23mm●長さ(mm):50.00●許容差:±1μm●真円度:0.8μm●直径不同:0.8μmアズワン品番65-4006-71
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピンゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする