曜日別特売
NB-325GA-NB 黄銅 ローレットツマミ(スリ割付・ワッシャー組込) 廣杉計器 55350549

NB-325GA-NB 黄銅 ローレットツマミ(スリ割付・ワッシャー組込) 廣杉計器 55350549
NB-325GA-NB 黄銅 ローレットツマミ(スリ割付・ワッシャー組込) 廣杉計器 55350549

黄銅 ローレットツマミ(スリ割付・ワッシャー組込)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
寸法L(mm)25
寸法D×H(mm)8×3(G)
内容量1袋(50個)注文コード55350549品番NB-325GA-NB
販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698
ねじ径M3ピッチ(mm)0.5寸法D×H(mm)8×3(G)寸法KW(d-t)(mm)8-0.8寸法L(mm)25材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)表面処理ローレットつまみ/ニッケルメッキ(Ni)材質(ワッシャー)ナイロン6ワッシャー/黒熱変形温度(℃)ワッシャー/1.82MPa…65UL規格ワッシャー/UL94-HB(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする