曜日別特売
ML1-A32H-6 ブレーキ付メカジョイント式 ハイロッドレスシリンダ ML1-A SMC 55350827

ブレーキ付メカジョイント式 ハイロッドレスシリンダ ML1-A

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個適合シリンダチューブ内径(Φmm)32種類【中間固定用スペーサ】ショートスペーサ注文コード55350827品番ML1-A32H-6
参考基準価格(税別)¥12,870販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

・スライダ部にブレーキ機構をコンパクトに内蔵。
・中間停止を可能にしました。

仕様ユニット組込み種類【中間固定用スペーサ】ショートスペーサ適合シリンダチューブ内径(Φmm)32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする