廣杉計器
黄銅 ローレットツマミ(スリ割付・ワッシャー組込)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
寸法L(mm)
8
6
8
10
12
15
18
20
25
30
寸法D×H(mm)
10×4(O)
8×4(H)
10×4(O)
8×8(K)
10×8(Q)
8×10(L)
10×10(R)
8×12(M)
10×12(S)
8×15(N)
10×15(T)
全74種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
55351355
品番
NB-408OA-NB
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
色
ワッシャー/黒
ピッチ(mm)
0.7
寸法L(mm)
8
ねじ径
M4
表面処理
ローレットつまみ/ニッケルメッキ(Ni)
熱変形温度(℃)
ワッシャー/1.82MPa…65
材質(ローレットつまみ)
快削黄銅(C3604BD)
材質(ワッシャー)
ナイロン6
UL規格
ワッシャー/UL94-HB(材料)
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法D×H(mm)
10×4(O)
寸法KW(d-t)(mm)
10-1.0