ML1C40G-330H ブレーキ付メカジョイント式 ハイロッドレスシリンダ ML1C4 SMC 55351983

ブレーキ付メカジョイント式 ハイロッドレスシリンダ ML1C4

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)330右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付注文コード55351983品番ML1C40G-330H
参考基準価格(税別)¥211,040販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
189,800

・スライダ部にブレーキ機構をコンパクトに内蔵。
・中間停止を可能にしました。

チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)330右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする