曜日別特売
EGS0.93 シャンク付き超硬合金ピンゲージ EGS0シリーズ アイゼン 55357437

シャンク付き超硬合金ピンゲージ EGS0シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1本仕様●呼び寸法:0.93mm●長さ(mm):40●許容差:±1μm●真円度:0.8μm●直径不同:0.8μm注文コード55357437品番EGS0.93
参考基準価格(税別)¥8,580販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998
仕様●呼び寸法:0.93mm●長さ(mm):40●許容差:±1μm●真円度:0.8μm●直径不同:0.8μmアズワン品番65-4016-32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピンゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする