EGS0.23 シャンク付き超硬合金ピンゲージ EGS0シリーズ アイゼン 55357559

シャンク付き超硬合金ピンゲージ EGS0シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1本仕様●呼び寸法:0.23mm●長さ(mm):40●許容差:±1μm●真円度:0.8μm●直径不同:0.8μm注文コード55357559品番EGS0.23
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
仕様●呼び寸法:0.23mm●長さ(mm):40●許容差:±1μm●真円度:0.8μm●直径不同:0.8μmアズワン品番65-4015-61
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピンゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする