NB-315BAC-NB 黄銅 ローレットツマミ(スリ割付・ワッシャー組込) 廣杉計器 55359299

NB-315BAC-NB 黄銅 ローレットツマミ(スリ割付・ワッシャー組込) 廣杉計器 55359299
NB-315BAC-NB 黄銅 ローレットツマミ(スリ割付・ワッシャー組込) 廣杉計器 55359299

黄銅 ローレットツマミ(スリ割付・ワッシャー組込)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
ねじ径M3
寸法L(mm)15
寸法D×H(mm)6×6(B)
6×6(B)
6×3(A)
8×3(G)
8×6(I)
6×8(C)
8×8(K)
6×10(D)
8×10(L)
6×12(E)
8×12(M)
6×15(F)
8×15(N)
8×4(H)
10×4(O)
10×8(Q)
10×10(R)
10×12(S)
10×15(T)
12×4(U)
12×10(W)
12×12(X)
12×15(Y)
12×5(V)
16×5(Z5)
16×10(Z10)
16×12(Z12)
16×15(Z15)
内容量1袋(50個)注文コード55359299品番NB-315BAC-NB
販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498
寸法D×H(mm)6×6(B)寸法KW(d-t)(mm)8-0.8寸法L(mm)15ねじ径M3ワッシャー/黒ピッチ(mm)0.5表面処理ローレットつまみ/クロムメッキ(バフ研磨)熱変形温度(℃)ワッシャー/1.82MPa…65材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)ナイロン6UL規格ワッシャー/UL94-HB(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする