EGS2.08 シャンク付き超硬合金ピンゲージ EGS2シリーズ アイゼン 55359440

シャンク付き超硬合金ピンゲージ EGS2シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1本仕様●呼び寸法:2.08mm●長さ(mm):50●許容差:±1μm●真円度:0.8μm●直径不同:0.8μm注文コード55359440品番EGS2.08
参考基準価格(税別)¥7,500販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998
仕様●呼び寸法:2.08mm●長さ(mm):50●許容差:±1μm●真円度:0.8μm●直径不同:0.8μmアズワン品番65-4017-49
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピンゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする