EGS-2A シャンク付き超硬合金ピンゲージセット トビ寸法0.01mm EGSシリーズ アイゼン 55367386

シャンク付き超硬合金ピンゲージセット トビ寸法0.01mm EGSシリーズ

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量1セット仕様●トビ寸法(mm):0.01●呼び寸法(mm)/セット内容:2.00、2.01~2.49、2.50●セット本数:51●許容差:±1μm●真円度:0.8μm●直径不同:0.8μm注文コード55367386品番EGS-2A
参考基準価格(税別)¥195,800販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
189,800
仕様●トビ寸法(mm):0.01●呼び寸法(mm)/セット内容:2.00、2.01~2.49、2.50●セット本数:51●許容差:±1μm●真円度:0.8μm●直径不同:0.8μmアズワン品番65-4025-53
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピンゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする