EP1-5A ピンゲージセット 1級 EP1シリーズ アイゼン 55367535

ピンゲージセット 1級 EP1シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット仕様●呼び寸法:5.00~5.50mm●トビ寸法:0.01mm●長さ:40.00mm●許容差:±1μm●真円度:0.8μm●直径不同:0.8μm注文コード55367535品番EP1-5A
参考基準価格(税別)¥30,000販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
仕様●呼び寸法:5.00~5.50mm●トビ寸法:0.01mm●長さ:40.00mm●許容差:±1μm●真円度:0.8μm●直径不同:0.8μmアズワン品番65-4038-57
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピンゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする