ER1-1 ピンゲージセット 1級 トビ寸法0.1mm ER1シリーズ アイゼン 55367639

ピンゲージセット 1級 トビ寸法0.1mm ER1シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット注文コード55367639品番ER1-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥37,500
仕様●トビ寸法(mm):0.1●呼び寸法(mm)/セット内容:0.20、0.30~4.90、5.00●セット本数:49アズワン品番65-4038-85
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピンゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする