廣杉計器
黄銅 ローレットツマミ(スリ割ツバ付・ワッシャー組込)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
寸法L(mm)
10
4
6
8
10
12
寸法D×H(mm)
8×7(I)
6×7(B)
8×7(I)
全10種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
55387299
品番
NB-210IBG-NB
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
色
ワッシャー/黒
ピッチ(mm)
0.45
寸法L(mm)
10
ねじ径
M2.6
表面処理
ローレットつまみ/金メッキ(ニッケル下地)
寸法D1(mm)
7
熱変形温度(℃)
ワッシャー/1.82MPa…65
材質(ローレットつまみ)
快削黄銅(C3604BD)
材質(ワッシャー)
ナイロン6
UL規格
ワッシャー/UL94-HB(材料)
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法D×H(mm)
8×7(I)
寸法KW(d-t)(mm)
5.5-0.8