NB-204IBG-T 黄銅 ローレットツマミ(スリ割ツバ付・ワッシャー組込) 廣杉計器 55387466

NB-204IBG-T 黄銅 ローレットツマミ(スリ割ツバ付・ワッシャー組込) 廣杉計器 55387466
NB-204IBG-T 黄銅 ローレットツマミ(スリ割ツバ付・ワッシャー組込) 廣杉計器 55387466

黄銅 ローレットツマミ(スリ割ツバ付・ワッシャー組込)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
寸法L(mm)4
寸法D×H(mm)8×7(I)
内容量1袋(50個)注文コード55387466品番NB-204IBG-T
販売価格(税込)¥7,577
販売価格(税別)
6,888
ワッシャー/白色不透明ピッチ(mm)0.45寸法L(mm)4ねじ径M2.6表面処理ローレットつまみ/金メッキ(ニッケル下地)寸法D1(mm)7耐熱温度(℃)ワッシャー/連続240不燃性材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)PTFEUL規格ワッシャー/UL94V-0(材料)RoHS指令(10物質対応)対応寸法D×H(mm)8×7(I)寸法KW(d-t)(mm)5.5-0.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする