曜日別特売
NB-208IBG-R 黄銅 ローレットツマミ(スリ割ツバ付・ワッシャー組込) 廣杉計器 55387685

NB-208IBG-R 黄銅 ローレットツマミ(スリ割ツバ付・ワッシャー組込) 廣杉計器 55387685
NB-208IBG-R 黄銅 ローレットツマミ(スリ割ツバ付・ワッシャー組込) 廣杉計器 55387685

黄銅 ローレットツマミ(スリ割ツバ付・ワッシャー組込)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
寸法L(mm)8
寸法D×H(mm)8×7(I)
内容量1袋(50個)注文コード55387685品番NB-208IBG-R
販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898
ねじ径M2.6ピッチ(mm)0.45寸法D×H(mm)8×7(I)寸法D1(mm)7寸法RW(d-t)(mm)6.6-0.5寸法L(mm)8材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)表面処理ローレットつまみ/金メッキ(ニッケル下地)材質(ワッシャー)NBRワッシャー/黒硬度ワッシャー/70°(デュロメータタイプA)、63°(IRHD 参考値)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする