曜日別特売
NB-210BCG-SR ローレットツマミ Cタイプ/金メッキ/シリコン 廣杉計器 55397914

NB-210BCG-SR ローレットツマミ Cタイプ/金メッキ/シリコン 廣杉計器 55397914
NB-210BCG-SR ローレットツマミ Cタイプ/金メッキ/シリコン 廣杉計器 55397914

ローレットツマミ Cタイプ/金メッキ/シリコン

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
寸法L(mm)10
寸法D×H(mm)6×7(B)
内容量1袋(50個)注文コード55397914品番NB-210BCG-SR
販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998
寸法D1(mm)5寸法D×H(mm)6×7(B)寸法L(mm)10寸法SRW(d-t)(mm)4.7-0.5ねじ径M2.6ワッシャー/半透明ピッチ(mm)0.45硬度ワッシャー/50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値)表面処理ローレットつまみ/金メッキ(ニッケル下地)材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)シリコンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする