曜日別特売
NB-212ICG-R ローレットツマミ Cタイプ/金メッキ/NBR 廣杉計器 55398079

NB-212ICG-R ローレットツマミ Cタイプ/金メッキ/NBR 廣杉計器 55398079
NB-212ICG-R ローレットツマミ Cタイプ/金メッキ/NBR 廣杉計器 55398079

ローレットツマミ Cタイプ/金メッキ/NBR

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
寸法L(mm)12
寸法D×H(mm)8×7(I)
内容量1袋(50個)注文コード55398079品番NB-212ICG-R
販売価格(税込)¥10,217
販売価格(税別)
9,288
ワッシャー/黒ピッチ(mm)0.45寸法L(mm)12ねじ径M2.6硬度ワッシャー/70°(デュロメータタイプA)、63°(IRHD 参考値)表面処理ローレットつまみ/金メッキ(ニッケル下地)寸法D1(mm)7材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)NBRRoHS指令(10物質対応)対応寸法D×H(mm)8×7(I)寸法RW(d-t)(mm)6.6-0.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする