廣杉計器
ローレットツマミ Cタイプ/ミクロブラック/衝撃吸収ナイロン
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
ねじ径
M4
M3
M4
M5
M6
寸法L(mm)
12
6
8
10
12
15
18
20
25
30
35
寸法D×H(mm)
10×8(P)
6×7(B)
8×8(J)
10×8(P)
12×9(V)
10×9(Q)
16×9(Z)
全87種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
55400039
品番
NB-412PCB-NQ
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
寸法D1(mm)
8
寸法D×H(mm)
10×8(P)
寸法KW(d-t)(mm)
10-1.0
寸法L(mm)
12
ねじ径
M4
色
ワッシャー/白色不透明
ピッチ(mm)
0.7
表面処理
ローレットつまみ/ミクロブラック(黒色コーティング ニッケル下地)
熱変形温度(℃)
ワッシャー/1.82MPa…57
材質(ローレットつまみ)
快削黄銅(C3604BD)
材質(ワッシャー)
衝撃吸収ナイロン
RoHS指令(10物質対応)
対応