曜日別特売
ET8.261 ピンゲージ ET8.2シリーズ アイゼン 55400329

ピンゲージ ET8.2シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1本仕様●呼び寸法:8.261mm●長さ:40.00mm●許容差:±0.3 μm●真円度:0.3 μm●直径不同:0.3 μm●硬度HRC:58以上注文コード55400329品番ET8.261
参考基準価格(税別)¥15,400販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
仕様●呼び寸法:8.261mm●長さ:40.00mm●許容差:±0.3 μm●真円度:0.3 μm●直径不同:0.3 μm●硬度HRC:58以上アズワン品番65-4140-36
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピンゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする