廣杉計器
ローレットツマミ Cタイプ/ミクロブラック/NBR
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
ねじ径
M5
M5
M6
寸法L(mm)
15
6
8
10
12
15
18
20
25
30
35
寸法D×H(mm)
10×9(Q)
10×9(Q)
12×9(V)
16×9(Z)
全36種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
55401816
品番
NB-515QCB-R
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
寸法D1(mm)
8
寸法D×H(mm)
10×9(Q)
寸法L(mm)
15
寸法RW(d-t)(mm)
7.6-1.0
ねじ径
M5
色
ワッシャー/黒
ピッチ(mm)
0.8
硬度
ワッシャー/70°(デュロメータタイプA)、63°(IRHD 参考値)
表面処理
ローレットつまみ/ミクロブラック(黒色コーティング ニッケル下地)
材質(ローレットつまみ)
快削黄銅(C3604BD)
材質(ワッシャー)
NBR
RoHS指令(10物質対応)
対応