曜日別特売
NB-635VCB-R ローレットツマミ Cタイプ/ミクロブラック/NBR 廣杉計器 55402035

NB-635VCB-R ローレットツマミ Cタイプ/ミクロブラック/NBR 廣杉計器 55402035
NB-635VCB-R ローレットツマミ Cタイプ/ミクロブラック/NBR 廣杉計器 55402035

ローレットツマミ Cタイプ/ミクロブラック/NBR

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
ねじ径M6
寸法L(mm)35
寸法D×H(mm)12×9(V)
内容量1袋(50個)注文コード55402035品番NB-635VCB-R
販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
寸法D1(mm)9.4寸法D×H(mm)12×9(V)寸法L(mm)35寸法RW(d-t)(mm)8.6-1.0ねじ径M6ワッシャー/黒ピッチ(mm)1.0硬度ワッシャー/70°(デュロメータタイプA)、63°(IRHD 参考値)表面処理ローレットつまみ/ミクロブラック(黒色コーティング ニッケル下地)材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)NBRRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする