廣杉計器
ローレットツマミ Dタイプ/ニッケル/衝撃吸収ナイロン
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
ねじ径
M3
M3
M4
M5
M6
寸法L(mm)
12
6
8
10
12
15
18
20
25
30
35
寸法D×H(mm)
8×8(K)
6×6(B)
8×6(I)
6×8(C)
8×8(K)
6×10(D)
8×10(L)
6×12(E)
8×12(M)
6×15(F)
8×15(N)
10×8(Q)
10×10(R)
10×12(S)
10×15(T)
12×10(W)
12×12(X)
12×15(Y)
16×10(Z10)
16×12(Z12)
16×15(Z15)
全210種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
55404476
品番
NB-312KD-NQ
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
寸法D1(mm)
7
寸法D×H(mm)
8×8(K)
寸法KW(d-t)(mm)
8-0.8
寸法L(mm)
12
ねじ径
M3
色
ワッシャー/白色不透明
ピッチ(mm)
0.5
表面処理
ローレットつまみ/ニッケルメッキ(Ni)
熱変形温度(℃)
ワッシャー/1.82MPa…57
材質(ローレットつまみ)
快削黄銅(C3604BD)
材質(ワッシャー)
衝撃吸収ナイロン
RoHS指令(10物質対応)
対応