廣杉計器
ローレットツマミ Dタイプ/ミクロブラック/黒ナイロン
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
ねじ径
M5
M5
M6
寸法L(mm)
15
10
12
15
18
20
25
30
35
寸法D×H(mm)
12×10(W)
10×10(R)
12×10(W)
10×12(S)
12×12(X)
10×15(T)
12×15(Y)
16×10(Z10)
16×12(Z12)
16×15(Z15)
全84種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
55417767
品番
NB-515WDB-NB
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
寸法D1(mm)
8
寸法D×H(mm)
12×10(W)
寸法KW(d-t)(mm)
12-1.0
寸法L(mm)
15
ねじ径
M5
色
ワッシャー/黒
ピッチ(mm)
0.8
表面処理
ローレットつまみ/ミクロブラック(黒色コーティング ニッケル下地)
熱変形温度(℃)
ワッシャー/1.82MPa…65
材質(ローレットつまみ)
快削黄銅(C3604BD)
材質(ワッシャー)
ナイロン6
UL規格
ワッシャー/UL94-HB(材料)
RoHS指令(10物質対応)
対応