曜日別特売
ETP2.04/2.01 テーパ付ピンゲージ ETP2シリーズ アイゼン 55418477

テーパ付ピンゲージ ETP2シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1本仕様●呼び寸法:2.04/2.01mm●許容差:±2.0μm●真円度:1.5μm●硬さ:58以上注文コード55418477品番ETP2.04/2.01
参考基準価格(税別)¥13,500販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
仕様●呼び寸法:2.04/2.01mm●許容差:±2.0μm●真円度:1.5μm●硬さ:58以上アズワン品番65-4158-48
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピンゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする