曜日別特売
ETP6.67/6.64 テーパ付ピンゲージ ETP6シリーズ アイゼン 55419719

テーパ付ピンゲージ ETP6シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1本仕様●呼び寸法:6.67/6.64mm●許容差:±2.0μm●真円度:1.5μm●硬さ:58以上注文コード55419719品番ETP6.67/6.64
参考基準価格(税別)¥24,200販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980
仕様●呼び寸法:6.67/6.64mm●許容差:±2.0μm●真円度:1.5μm●硬さ:58以上アズワン品番65-4160-07
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピンゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする