曜日別特売
NB-320KDB-T ローレットツマミ Dタイプ/ミクロブラック/PTFE 廣杉計器 55420883

NB-320KDB-T ローレットツマミ Dタイプ/ミクロブラック/PTFE 廣杉計器 55420883
NB-320KDB-T ローレットツマミ Dタイプ/ミクロブラック/PTFE 廣杉計器 55420883

ローレットツマミ Dタイプ/ミクロブラック/PTFE

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
ねじ径M3
寸法L(mm)20
寸法D×H(mm)8×8(K)
内容量1袋(50個)注文コード55420883品番NB-320KDB-T
販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
寸法D1(mm)7寸法D×H(mm)8×8(K)寸法KW(d-t)(mm)8-0.8寸法L(mm)20ねじ径M3ワッシャー/白色不透明ピッチ(mm)0.5表面処理ローレットつまみ/ミクロブラック(黒色コーティング ニッケル下地)耐熱温度(℃)ワッシャー/連続240不燃性材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)PTFEUL規格ワッシャー/UL94V-0(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする