曜日別特売
EX-13.027 マスターピンゲージバラ 1級/L=50MM EXシリーズ アイゼン 55420918

マスターピンゲージバラ 1級/L=50MM EXシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本仕様●呼び寸法:13.027mm●長さ(呼び寸法1.001~9.999):50mm●許容差(呼び寸法1.001~9.999):±0.5μm●真円度(呼び寸法1.001~9.999):0.3μm注文コード55420918品番EX-13.027
参考基準価格(税別)¥13,500販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
仕様●呼び寸法:13.027mm●長さ(呼び寸法1.001~9.999):50mm●許容差(呼び寸法1.001~9.999):±0.5μm●真円度(呼び寸法1.001~9.999):0.3μmアズワン品番65-4174-62
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピンゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする