曜日別特売
FC36.55 ピンゲージバラ FC36シリーズ アイゼン 55425608

ピンゲージバラ FC36シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1本仕様●呼び寸法:36.55mm●許容差:±3μm●真円度:2.4μm●直径不同:2.4μm●硬度HRC:58以上注文コード55425608品番FC36.55
参考基準価格(税別)¥20,200販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
仕様●呼び寸法:36.55mm●許容差:±3μm●真円度:2.4μm●直径不同:2.4μm●硬度HRC:58以上アズワン品番65-4195-53
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピンゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする