曜日別特売
NB-520QEC-T ローレットツマミ Eタイプ/クロム/PTFE 廣杉計器 55428337

NB-520QEC-T ローレットツマミ Eタイプ/クロム/PTFE 廣杉計器 55428337
NB-520QEC-T ローレットツマミ Eタイプ/クロム/PTFE 廣杉計器 55428337

ローレットツマミ Eタイプ/クロム/PTFE

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
ねじ径M5
寸法L(mm)20
寸法D×H(mm)10×9(Q)
内容量1袋(50個)注文コード55428337品番NB-520QEC-T
販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
寸法D1(mm)8寸法D×H(mm)10×9(Q)寸法KW(d-t)(mm)12-1.0寸法L(mm)20ねじ径M5ワッシャー/白色不透明ピッチ(mm)0.8表面処理ローレットつまみ/クロムメッキ(バフ研磨)耐熱温度(℃)ワッシャー/連続240不燃性材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)PTFEUL規格ワッシャー/UL94V-0(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする