廣杉計器
ローレットツマミ Eタイプ/ミクロブラック
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
ねじ径
M5
M5
M6
寸法L(mm)
30
15
18
20
25
30
35
40
45
50
寸法D×H(mm)
10×9(Q)
10×9(Q)
12×9(V)
16×9(Z)
全28種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
55428635
品番
NB-530QEB
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
寸法D1(mm)
8
寸法D×H(mm)
10×9(Q)
寸法L(mm)
30
ねじ径
M5
材質
快削黄銅(C3604BD)
ピッチ(mm)
0.8
表面処理
ミクロブラック(黒色コーティング ニッケル下地)(ツマミ部のみ)
RoHS指令(10物質対応)
対応